KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK GROEN K0122.106185X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.106185X40
Rubix:A0782371
Fabrikant:K0122.106185X40
EAN:4059245776115



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 ZINK GROEN K0122.106185X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
24,5 mm