Referenties
Kipp:K0123.206181
Rubix:A0783286
Fabrikant:K0123.206181
EAN:4059245783052



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 ZINK ZWART K0123.206181
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,43 excl. BTW
/ stuk
€ 15,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
74,5 mm
Hoogte
28,5 mm