KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK ZWART K0116.2061X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.2061X30
Rubix:A0789312
EAN:4059245078301



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK ZWART K0116.2061X30
06430-2061X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 84 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
28,5 mm