KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X70 ZINK BLANK K0122.512008X70

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.512008X70
Rubix:A0784281
Fabrikant:K0122.512008X70
EAN:4059245808540
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X70 ZINK BLANK K0122.512008X70

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X70 ZINK BLANK K0122.512008X70


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte70 mm
Hoogte110 mm
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

70 mm

Hoogte

110 mm