KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.20687X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.20687X60
Rubix:A0788622
EAN:4059245111343



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.20687X60
06611-20687X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
60 mm
Hoogte
45,5 mm