KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 KUNSTSTOF ROOD K0270.20884X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.20884X60
Rubix:A0789244
EAN:4059245111626



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 KUNSTSTOF ROOD K0270.20884X60
06611-20884X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 53 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
60 mm
Hoogte
45,5 mm