KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 ZINK GEEL K0123.310183X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.310183X50
Rubix:A0783974
Fabrikant:K0123.310183X50
EAN:4059245787296



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 ZINK GEEL K0123.310183X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,02 excl. BTW
/ stuk
€ 19,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
37 mm