KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 ZINK ORANJE K0122.4102X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.4102X30
Rubix:A0786793
EAN:4059245092604
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 ZINK ORANJE K0122.4102X30

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 ZINK ORANJE K0122.4102X30


06460-4102X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking232 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

30 mm

Hoogte

10 mm