KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 ZINK ZILVER K0122.4106X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4106X35
Rubix:A0787155
EAN:4059245092857



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X35 ZINK ZILVER K0122.4106X35
Klemhendel maat 4 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 227 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
63 mm