KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZILVER K0123.4126X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.4126X25
Rubix:A0787067
EAN:4059245098392



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZILVER K0123.4126X25
Klemhendel maat 4 M12X25 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 227 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,12 excl. BTW
/ stuk
€ 31,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
95 mm
Hoogte
63 mm