KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 ZINK ZWART K0116.4121X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.4121X45
Rubix:A0788457
EAN:4059245079568



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 ZINK ZWART K0116.4121X45
06430-4121X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 243 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,66 excl. BTW
/ stuk
€ 16,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
42,5 mm