KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 STAAL ROOD K0752.41227X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.41227X60
Rubix:A0787010
EAN:4059245084050



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 STAAL ROOD K0752.41227X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 310 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm