Referenties
Kipp:K0123.512185
Rubix:A0783315
Fabrikant:K0123.512185
EAN:4059245783410



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 ZINK GROEN K0123.512185
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,43 excl. BTW
/ stuk
€ 28,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
73 mm