KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK ORANJE K0122.5122X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.5122X60
Rubix:A0789228
EAN:4059245093830



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK ORANJE K0122.5122X60
06460-5122X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 386 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 49 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
49 mm