KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK GRIJS K0122.516188X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516188X25
Rubix:A0784654
Fabrikant:K0122.516188X25
EAN:4059245781263



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK GRIJS K0122.516188X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,15 excl. BTW
/ stuk
€ 18,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
49 mm