KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 ZINK BLAUW K0123.210186X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.210186X20
Rubix:A0782430
Fabrikant:K0123.210186X20
EAN:4059245786473



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 ZINK BLAUW K0123.210186X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
20 mm