KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.516X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0124.516X30
Rubix:A0782235
EAN:4059245099764
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.516X30

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.516X30


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking451 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte30 mm
Hoogte72 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
€ 62,42 excl. BTW
/ stuk
€ 75,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

30 mm

Hoogte

72 mm