KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 STAAL GRIJS K0752.516187X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.516187X40
Rubix:A0783174
Fabrikant:K0752.516187X40
EAN:4059245674299
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 STAAL GRIJS K0752.516187X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
67,5 mm

