KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK ZWART K0123.5161X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.5161X50
Rubix:A0788306
EAN:4059245098460



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK ZWART K0123.5161X50
06461-5161X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 412 g |
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
12 mm