Referenties
SMC:CA2-L05
Rubix:A0149361
Fabrikant:CA2-L05
EAN:3618035463232

Documenten
Productdetails : SMC VOET CA2 CA2-L05
Luchtcilinderserie CA2 is geïntroduceerd met specificaties en afmetingen die gelijkwaardig zijn aan de bestaande CA1-serie. Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht aan de CA2-serie, waaronder een verbetering van de zijdelingse belasting, een verhoging van de dempingscapaciteit en de toepassing van een nieuwe kussenafdichting. De afstelling van de kussens is efficiënter geworden en het gewicht is met 5 tot 15% verminderd.
Sterke punten
•Double acting, single rod, standard type
Auto switch capable
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Type | kit voor voetmontage |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen