FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50 2643100

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50
Rubix:05111218
Fabrikant:2643100
EAN:4052568254957
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50 2643100
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50 2643100


Adapterkit DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsopening en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,98 excl. BTW
/ stuk
108,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen