SMC VOET (2ST) L5050

EQUERRE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:L5050
Rubix:05282294
Fabrikant:L5050
EAN:3618036021349
SMC VOET (2ST) L5050

Technische samenvatting

Typevierkant voor c96
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VOET (2ST) L5050


De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340 g
Typevierkant voor c96
Aansluiting 1m8
Diameter zuiger50 mm
Land van oorsprongDE
€ 11,67 excl. BTW
/ stuk
€ 14,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden