FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 1450943
Verbindingslijn NEBM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6
Rubix:05124020
Fabrikant:1450943
EAN:4052568106065

Documenten
Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 1450943
motorkabel NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk=geschikt voor ketenverbinding, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 72 V, Beschermingsklasse=IP65, Opmerking bij beschermingsgraad=in gemonteerde toestand, Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 1450943
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitkabel voor motoren |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,93 excl. BTW
/ stuk
€ 62,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen