SMC RVS SNELKOPPELING KKA3S-01M-1

KK S-koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KKA3S-01M-1
Rubix:05298670
Fabrikant:KKA3S-01M-1
EAN:3618036075441
SMC RVS SNELKOPPELING KKA3S-01M-1
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/8
Materiaal304 roestvrij staal (huis, achterhuis, sokafsluiter, kraag, huls, kraagveer, hulsveer, stalen kogel, stopring);speciaal fkm (klep o-ring, plug o-ring, huis o-ring, kraagafdichting)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA3S-01M-1


Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Body Size: 3 (1/8)
Port Size: R 1/8
Built-in Check Valve: 1 (w/o Check Valve)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x38x20 mm
Logistiek gewicht38 g
Aansluiting 1r 1/8
Materiaal304 roestvrij staal (huis, achterhuis, sokafsluiter, kraag, huls, kraagveer, hulsveer, stalen kogel, stopring);speciaal fkm (klep o-ring, plug o-ring, huis o-ring, kraagafdichting)
Profielkka3s
Maximumtemperatuur150 °C
Gewicht0,0361 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,16 excl. BTW
/ stuk
49,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen