SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-02M

KK S-koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KKA4P-02M
Rubix:05280566
Fabrikant:00060055
EAN:3618036075281
SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-02M
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/4 in
Materiaalrvs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-02M


Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Body Size: 4 (1/4)
Port Size: R 1/4
Built-in Check Valve: w/Check Valve

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x42x20 mm
Logistiek gewicht45 g
Aansluiting 1r 1/4 in
Materiaalrvs
Maximumtemperatuur150 °C
Gewicht0,0283 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,95 excl. BTW
/ stuk
39,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen