Referenties
SMC:KK4P-10H
Rubix:05283828
Fabrikant:00003646
EAN:3618036076233

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | one-touch fitting for ø10 mm pipe, straight type |
|---|---|
| Materiaal | c3604 (stang); nbr (afdichting) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4P-10H
Snelkoppeling - Plug
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x46x19 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting 1 | one-touch fitting for ø10 mm pipe, straight type |
| Materiaal | c3604 (stang); nbr (afdichting) |
| Profiel | kk4p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen