Referenties
Mecaline:A39/A1020 - 888848
Rubix:A0194744
Fabrikant:888848
EAN:3660338414015

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X990 A39
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a39 |
| Binnenlengte | 990 mm |
| Buitenlengte | 1020 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 1020 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,29 excl. BTW
/ stuk
€ 12,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden