MECALINE V-SNAAR 17X819 B32.1/4

Klassieke V-snaar B-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:B32.1/4/B859 - 889029
Rubix:A0194568
Fabrikant:889029
EAN:3660338415821
MECALINE V-SNAAR 17X819 B32.1/4

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb32 1/4
Binnenlengte819 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X819 B32.1/4


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb32 1/4
Binnenlengte819 mm
Buitenlengte859 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte859 mm
13,00 excl. BTW
/ stuk
15,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen