Referenties
Mecaline:B85/B2200 - 889124
Rubix:A0194472
Fabrikant:889124
EAN:3660338416774

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X2159 B85
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b85 |
| Binnenlengte | 2159 mm |
| Buitenlengte | 2200 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,61 excl. BTW
/ stuk
€ 40,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden