Referenties
Mecaline:B92/B2380 - 889132
Rubix:A0194463
Fabrikant:889132
EAN:3660338416859

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X2336 B92
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b92 |
| Binnenlengte | 2336 mm |
| Buitenlengte | 2380 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2380 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,47 excl. BTW
/ stuk
€ 44,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden