MECALINE V-SNAAR 22X1447 C57

Klassieke V-snaar C-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:C57/C1500 - 889242
Rubix:A0194353
Fabrikant:889242
EAN:3660338417955
MECALINE V-SNAAR 22X1447 C57

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc57
Binnenlengte1447 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X1447 C57


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc57
Binnenlengte1447 mm
Buitenlengte1500 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte1500 mm
39,41 excl. BTW
/ stuk
47,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden