MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 800-900MM 340-525
Digitale micrometer met verwisselbaar aambeeld
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:340-525
Rubix:A0276287
EAN:4946368610528

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 800 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 900 mm |
| Spildiameter | 18 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 800-900MM 340-525
Sterke punten
•Eenvoudige, verwisselbare aambeelden maken een breed scala aan metingen mogelijk
De ratelstop levert een constante meetkracht
Wordt geleverd met nulinstelstandaard voor elk bereik
Het heeft water- en stofbescherming (beschermingsniveau) met SPC-uitgang
De ratelstop levert een constante meetkracht
Wordt geleverd met nulinstelstandaard voor elk bereik
Het heeft water- en stofbescherming (beschermingsniveau) met SPC-uitgang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 800 mm |
| Meetbereik, maximaal | 900 mm |
| Spildiameter | 18 mm |
| Verdeling | 25 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 4 |
| Nauwkeurigheid | 11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.793,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.170,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen