MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 600-700MM 340-523
Digitale micrometer met verwisselbaar aambeeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:340-523
Rubix:A0277932
EAN:4946368610504

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 600 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 700 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 600-700MM 340-523
Sterke punten
•Eenvoudige, verwisselbare aambeelden maken een breed scala aan metingen mogelijk
De ratelstop levert een constante meetkracht
Wordt geleverd met nulinstelstandaard voor elk bereik
Het heeft water- en stofbescherming (beschermingsniveau) met SPC-uitgang
De ratelstop levert een constante meetkracht
Wordt geleverd met nulinstelstandaard voor elk bereik
Het heeft water- en stofbescherming (beschermingsniveau) met SPC-uitgang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 600 mm |
| Meetbereik, maximaal | 700 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
| Koffer | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.611,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.950,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen