Referenties
Stanley:1-51-178
Rubix:10132427
EAN:3253561511783

Productdetails : STANLEY BANKHAMER HOUT 800GR 1-51-178
Sterke punten
• Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32,5x130x355 mm |
| Gewicht verpakking | 950 g |
| Type | monteurshamer |
| Gewicht | 800 g |
| Lengte kop | 292 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 38,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen