Referenties
Gedore:226 E-1
Rubix:10027416
Fabrikant:8825690
EAN:4010883882569

Documenten
Productdetails : GEDORE RUBBER HAMER HARD D 55MM - 226 E-1
• DIN 5128-90, 90 Shore A
• met twee vlakke banen
• 2 A met één bolle en één vlakke baan
• met essensteel
Rubber hamer hard d 55 mm DIN 5128-90, 90 Shore A met twee vlakke banen 2 A met één bolle en één vlakke baan met essensteel
Sterke punten
-Acc. tot DIN 5128-90, 90 Shore A
Met 2 vlakke oppervlakken
Met essenhouten handvat
Met 2 vlakke oppervlakken
Met essenhouten handvat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Diameter | 55 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | essen |
| Lengte kop | 90 mm |
| Materiaal | natuurrubber (nr) |
| Aangepaste tariefcode | 40170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
