Referenties
Gedore:3114 16
Rubix:10013807
Fabrikant:6676920
EAN:4010886667699

Productdetails : GEDORE KLAUWSLEUTEL 16MM - 3114 16
• haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• 3114 = zonder wringstaaf
• DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Klauwsleutel 16 mm haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd 3114 = zonder wringstaaf DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,80 excl. BTW
/ stuk
€ 39,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen