GEDORE KLAUWSLEUTEL DS3114-30 MM MET WRINGSTANG
Klauwsleutel incl. wringstaaf DS 3114
Zie technische informatieReferenties
Gedore:DS 3114 30
Rubix:10013830
Fabrikant:6672850
EAN:4010886667286

Productdetails : GEDORE KLAUWSLEUTEL DS3114-30 MM MET WRINGSTANG
• haakse steeksleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• 3114 = zonder wringstaaf
• DS 3114 = met wringstaaf 26 D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1256 g |
| Opening | 30 |
| Lengte | 250 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
