STAHLWILLE INSTEEK STEEKSLEUTEL 731/100-41
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:731/100 41
Rubix:1099012743
Fabrikant:58211041
EAN:4018754238705




Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INSTEEK STEEKSLEUTEL 731/100-41
Voor momentsleutels met inwendig vierkant 22x28 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x84x0 mm |
| Logistiek gewicht | 902 g |
| Opening | 41 |
| Lengte | 55 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,00 excl. BTW
/ stuk
€ 154,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen