FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-10-L-P-A 535444

Klem CLR-25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-25-10-L-P-A
Rubix:05097052
Fabrikant:535444
EAN:4052568168834
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-10-L-P-A 535444

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-10-L-P-A 535444


Lineaire zwaaiklem CLR-25-10-L-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar links. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Totale slag=23 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Zuigerstangschroefdraad=M6, Zwaaihoek=90 deg +/- 3 deg, Klemslag=10 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht509,3 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
331,05 excl. BTW
/ stuk
400,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen