FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-10-G-P-A-K11-R8 535495

Klem CLR-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
Rubix:05112962
Fabrikant:535495
EAN:4052568169084
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-10-G-P-A-K11-R8 535495

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-10-G-P-A-K11-R8 535495


Lineaire zwaaiklem CLR-40-10-G-P-A-K11-R8 Klemsysteem met lineaire beweging, normgatenpatroon volgens ISO 21287. Met bescherming tegen stof en lasspetters. Totale slag=28 mm, Zuigerdiameter=40 mm, Zuigerstangschroefdraad=M8, Klemslag=10 mm, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1026,33 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
473,34 excl. BTW
/ stuk
572,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen