FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-50-R-P-A 535462

Klem CLR-50

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-50-50-R-P-A
Rubix:05097074
Fabrikant:535462
EAN:4052568168902
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-50-R-P-A 535462

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-50-50-R-P-A 535462


Lineaire zwaaiklem CLR-50-50-R-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar rechts. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Totale slag=71 mm, Zuigerdiameter=50 mm, Zuigerstangschroefdraad=M10, Zwaaihoek=90 deg +/- 2 deg, Klemslag=50 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2160 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
€ 491,70 excl. BTW
/ stuk
€ 594,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen