FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 535493

Klem CLR-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-40-10-R-P-A-K11-R8
Rubix:05112966
Fabrikant:535493
EAN:4052568169060
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 535493

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 535493


Lineaire zwaaiklem CLR-40-10-R-P-A-K11-R8 Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90 graden naar rechts. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Met bescherming tegen stof en lasspetters. Totale slag=28 mm, Zuigerdiameter=40 mm, Zuigerstangschroefdraad=M8, Zwaaihoek=90 deg +/- 2 deg, Klemslag=10 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1052,8 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
473,34 excl. BTW
/ stuk
572,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen