Referenties
Festo:ELGT-BS-90-700-10P
Rubix:A0369110
Fabrikant:8124414
EAN:4052568554842

Technische samenvatting
| Type | spindelas festo elgt-bs-90-700-10p 8124414 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-700-10P 8124414
ELGT-BS-90-700-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindelas festo elgt-bs-90-700-10p 8124414 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.497,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.811,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen