FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-20-L-P-A-K11-R8 535497

Klem CLR-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-40-20-L-P-A-K11-R8
Rubix:05112970
Fabrikant:535497
EAN:4052568169107
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-20-L-P-A-K11-R8 535497

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-40-20-L-P-A-K11-R8 535497


Lineaire zwaaiklem CLR-40-20-L-P-A-K11-R8 Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90 graden naar links. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Met bescherming tegen stof en lasspetters. Totale slag=38 mm, Zuigerdiameter=40 mm, Zuigerstangschroefdraad=M8, Zwaaihoek=90 deg +/- 2 deg, Klemslag=20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1137,5 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
€ 484,94 excl. BTW
/ stuk
€ 586,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen