Referenties
SMC:MSQB10H2
Rubix:A0632345
Fabrikant:MSQB10H2
EAN:3618036366457

Technische samenvatting
| Type | smc draaicilinder msqb10h2 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB10H2
De compacte MSQ-draaitafel is ideaal voor materiaaloverdrachtstoepassingen. Hij bevat een geleider voor de last en een montageoppervlak met een rotatieaandrijving met tandwiel en tandheugel. Verkrijgbaar in zeven maten: 10, 20, 30, 50, 70, 100 en 200, met een rotatie-instelling van 0 tot 190 graden en compatibel met sensoren. Extra kenmerken omvatten een kolom met interne boring en de mogelijkheid om de last rechtstreeks te bevestigen.
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable
Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 10mm
Shock Absorber: H (For High Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable
Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 10mm
Shock Absorber: H (For High Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc draaicilinder msqb10h2 |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Serie | msqb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,68 excl. BTW
/ stuk
€ 597,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen