FESTO SPINDELAS EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013573
Kogelomloopspindel Lineaire actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:05124322
Fabrikant:3013573
EAN:4052568268503

Technische samenvatting
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013573
spindelas EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK Met hercirculerende kogellagergeleiding Werkslag=300 mm, Grootte=120, Slagreserve=0 mm, Spildiameter=25 mm, Spilafstand=10 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelomloopspindel lineaire actuator |
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.277,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2.756,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen