FESTO SCHARNIERBEVESTIGING SBN-40 539925

Bevestiging SBN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SBN-40
Rubix:05096563
Fabrikant:539925
EAN:4052568050092
FESTO SCHARNIERBEVESTIGING SBN-40 539925
Technische samenvatting
Typedraaibare montage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHARNIERBEVESTIGING SBN-40 539925


Zwaaibevestiging SBN-40 geschikt voor ronde cilinder DSNU/ESNU, montage op het lager- of afsluitdeksel toegestaan. Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=465 g, Informatie materiaal bevestigingsring=(* aluminumlegering, * geanodiseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x55x90 mm
Logistiek gewicht457,5 g
Typedraaibare montage
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,93 excl. BTW
/ stuk
25,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden