Referenties
SKF:H 312 E
Rubix:03474175
Fabrikant:100128
EAN:7316571206677

Productdetails : SKF H 312 E TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KMFE-borgmoer.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x86x86 mm |
| Logistiek gewicht | 365,9 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendraad | m60x2 |
| Breedte | 47 mm |
| Buitendiameter | 86 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,20 excl. BTW
/ stuk
€ 57,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden