SKF PHE F90RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD
SKF Flex-koppeling, Flenzen types B F...RSBFLG serie
Zie technische informatieReferenties
SKF:PHE F90RSBFLG
Rubix:01330094
EAN:7316572623374

Productdetails : SKF PHE F90RSBFLG FLEX KOPPELING NAAF VOORGEBOORD
Uitstekende trillingsdemping en schokbelastbaarheid met ongeëvenaarde uitlijnfouten in alle vlakken. Verkrijgbaar met afstandsstukken op ANSI- of ISO-standaardlengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 100 g |
| Maat | 90 |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,84 excl. BTW
/ stuk
€ 217,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
