Referenties
Timken:QF25INSERT
Rubix:03329312
EAN:0883450052832



Documenten
Productdetails : TIMKEN QF 25 INSERT KOPPELING
Om een aandrijfas aan een aangedreven as te koppelen, zijn Timken Quick-Flex elastomeerkoppelingen een slimme oplossing. Door de urethaaninzet is er geen metaal-op-metaalcontact, waardoor smering niet nodig is. Koppelingen worden gebruikt om de motor aan de versnellingsbak te koppelen, de versnellingsbak aan de aangedreven apparatuur en motoren aan pompen.
Sterke punten
•De standaard Quick-Flex rode inzetstuk is gemaakt van een relatief zachte urethaanverbinding
Dit inzetstuk is zeer geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Het standaard inzetstuk blinkt uit in trillingsdemping en schokabsorptie en is het meest geschikt voor toepassingen met omkeerbewegingen of toepassingen met snel starten en stoppen van lasten met een hoge traagheid
Dit inzetstuk heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -50 °C tot 100 °C (-60 °F tot 212 °F).
Dit inzetstuk is zeer geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Het standaard inzetstuk blinkt uit in trillingsdemping en schokabsorptie en is het meest geschikt voor toepassingen met omkeerbewegingen of toepassingen met snel starten en stoppen van lasten met een hoge traagheid
Dit inzetstuk heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -50 °C tot 100 °C (-60 °F tot 212 °F).
Toepassingen
Timken Quick-Flex-koppelingen zijn bestand tegen zware omstandigheden en werken efficiënt in toepassingen zoals: motor naar versnellingsbak (laag koppel/hoog toerental), versnellingsbak naar aangedreven apparatuur (hoog koppel/laag toerental), motoren naar pompen en elke aandrijfas naar een aangedreven aandrijfas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 121x121x33 mm |
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 121x121x33 mm |
| Gewicht verpakking | 450 g |
| Maat | 25 |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter | 96,5 mm |
| Nominale draaimoment | 484 N.m |
| Hoekoffset | 2 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,17 excl. BTW
/ stuk
€ 60,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 95 dagen